菱小
テーブル型脱磁器
取扱いが簡単
脱磁作業面が平坦ですのでベルトコンベア等のラインに組込むことができる
用途
ワークの残留磁気を除去させる装置
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
容量(VA)
時間定格
寸法(長さL×幅W)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04395154
KDA18.14
AC100(50/60Hz)
120/100
連続
110×45
5
¥
75,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04395170
KDA20.18
AC100(50/60Hz)
300/250
連続最大2H
110×95
8
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04395179
KDA28.22
単相AC200(50/60Hz)
580/460
連続
160×65
18
¥
239,000
¥
238,800
¥
262,680
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04395188
KDA28.30
単相AC200(50/60Hz)
1020/800
連続
160×135
29
¥
380,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください