トンネル型脱磁器

トンネル型脱磁器 - 菱小

ワークをトンネル内にゆっくり通すだけで、脱磁ができる
コンベアに組まれるのが最良の方法で、トンネルに入る大きさならワークの大小、形状に関係なく、連続的に脱磁ができる

用途小物を大量に脱磁する場合、又は、長尺物を脱磁するのに最適入力電圧(V)単相AC200 (50/60Hz)時間定格連続内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
窓寸法(幅×高さ)(mm)
容量(kVA)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04395197KDB15.10A150×1001.1/0.9321
378,000
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04395206KDB22.15A220×1503.8/3.260
634,000
629,800
692,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04395215KDB40.30A400×30010/8.4100
1,089,000
999,800
1,099,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする