菱小
減衰型脱磁装置
ワークを脱磁作業面に置き ボタンを押すだけで脱磁ができる
テーブル型脱磁器よりも、ワークへの磁束侵入距離が大きく、厚物ワークに対して大きな効果が得られる
用途
ワークを移動させることなく 残留磁気を除去させる装置
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kVA)
時間(s)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04395224
HIDD11.10
0.3
脱磁:4
10
¥
556,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04395240
HIDD22.20
0.6
脱磁:6
75
¥
1,000,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください