菱小
三相脱磁器
対象ワークがベアリングの内輪、外輪の様なドーナツ状のワークを脱磁するのに有効
三相交流電源を供給する事で3つの極に交番磁界を作り脱磁します
用途
残留磁気を除去させる装置
幅(mm)
□320
高さ(mm)
235
電源
3相AC200(50/60Hz)
定格使用時間
8時間(7H連続・1H休止)
容量
約3.4/2.9
質量(kg)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04395249
DE-10S
¥
556,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください