曜日別特売

ウォシュボンSフォーム

ウォシュボンSフォーム - SARAYA(サラヤ)
(1件のレビュー)

イランイラン&ラベンダーの天然精油の香り。手肌にやさしいクリーミーな薬用泡せっけん。

用途殺菌・消毒ができる泡状手洗い石けん液。
注意
※原液使用
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48591298-1本(5kg)補充用
5,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
04395258235351本(310mL)本体
オープン
取扱い終了
代替品有
04395267235371本(500mL)詰替用
オープン
取扱い終了
45128556-1本(500mL)泡タイプ詰め替え
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0439525823535122074352356323535 ウォシュボンSフォーム SARAYA(サラヤ) 12207435ウォシュボンSフォームSARAYA(サラヤ)1本(310mL)
629
税込692
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04395258
2023-06-08
用途: 洗面所に使用
建設業・工事業

ポンプが押しやすく、泡が滑らかで香りが良くてデザインが良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする