KANON(中村製作所)
デジタル管用ノギス
円柱型のジョウが、湾曲した部分の厚み測定に適しています。プリンター出力機能付。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
電源
SR44 1個
質量(g)
160
測定範囲(mm)
0.01~150
注意
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04395328
E-PM15BL
1本
-
¥
47,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04395389
E-PM15BL(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
一般校正
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04395450
E-PM15BL(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
一般校正
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50827150
E-PM15BL(英語版一般校正証明書付)
1セット
英文校正証明書付
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。