Nikon(ニコン)
カウンタ
MF-1001およびMF-501専用のコンパクトな一軸カウンタ。
表示分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。
ヘッド装着タイプ。
株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×84.3×25.5(32.2mmコネクタ含む)
質量(g)
95
表示
7セグメントLED(緑色)、8桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング
最小読取値
0.1μm(0.5μm、1μmに切り替え可能)
使用温度範囲(℃)
0~40
保存温度範囲(℃)
-20~60
適合機種
MF-1001、MF-501
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04395459
MFC-200
¥
81,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください