曜日別特売

カウンタ

カウンタ - Nikon(ニコン)

MF-1001、MF-501、MH-15Mに対応。
最小読み取り値0.01μmに対応したコンパクトで高精度なカウンタ。
表示・分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。
外置きタイプ。
RS-232C出力と、株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150.2×67.2×176質量(kg)1表示7セグメントLED(緑色)、10桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング最小読取値0.01μm(0.05μm、0.1μm、0.5μm、1μm、5μmに切り替え可能)使用温度範囲(℃)0~40保存温度範囲(℃)-20~60適合機種MF-1001、MF-501、MH-15M内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04395468TC-200
155,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする