曜日別特売

灯油ポンプ収納ケース

灯油ポンプ収納ケース - 工進灯油ポンプ収納ケース - 工進灯油ポンプ収納ケース - 工進
(3件のレビュー)

電動ポンプをすっきり収納できるポンプケース
電池式・手動式ポンプ用
ポリ缶接続口径:50・65ミリ両用

用途灯油ポンプの収納時に接続ねじ50・65ミリ質量(kg)0.11内容量1本
関連資料:(1.89MB)取扱説明書:(1.25MB)
注意
※口径に合わせた取り付けをしてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04395556PC-6
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: ポンプの収納
医療・福祉・介護関連業

前の物がきつくて、ポンプを入れるのが大変でした。
これはポンプの収まりも良く大満足です。

対象商品 : 04395556
2025-01-18
用途: 灯油ポンプの固定
製造業

収納ケースにポンプとホースを入れると密着しガタつきが無く抜け落ちないのが良い。

対象商品 : 04395556
2023-12-01
用途: 灯油補充
てしお温泉夕映サービス業

とても使いやすいので作業効率が上がりますので助かります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする