クーラントトラップ

クーラントトラップ - サン・ブライト

ワーク吸着搬送時のクーラントの吸い込みによる機器の詰まり、破損を防ぎます。

用途吸い込んだクーラントを破壊時に吸着部より排出。容器ナイロン寸法(mm)125×Φ47容量(mL)実用液容量:50以下仕様標準品内容量1個
関連資料:(0.83MB)
注意
※真空破壊のできない機器には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04395565CTN091-01
27,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする