プリーゼアチェア 5本脚 回転ロックなし ウレタンキャスター(配送時組立サービス付)

プリーゼアチェア 5本脚 回転ロックなし ウレタンキャスター(配送時組立サービス付) - イトーキプリーゼアチェア 5本脚 回転ロックなし ウレタンキャスター(配送時組立サービス付) - イトーキプリーゼアチェア 5本脚 回転ロックなし ウレタンキャスター(配送時組立サービス付) - イトーキプリーゼアチェア 5本脚 回転ロックなし ウレタンキャスター(配送時組立サービス付) - イトーキプリーゼアチェア 5本脚 回転ロックなし ウレタンキャスター(配送時組立サービス付) - イトーキプリーゼアチェア 5本脚 回転ロックなし ウレタンキャスター(配送時組立サービス付) - イトーキプリーゼアチェア 5本脚 回転ロックなし ウレタンキャスター(配送時組立サービス付) - イトーキプリーゼアチェア 5本脚 回転ロックなし ウレタンキャスター(配送時組立サービス付) - イトーキ

凹凸や隙間、縫い目をなくした、今までにない背座一体型の座面形状は、日々の清掃を軽減し清潔に保てます。
クッション部には医療用コーティングを施したインテグラルスキンフォームを採用し、耐アルコール、耐次亜塩素酸に対応しています。
不意な座面回転を防ぐロック機構や握りやすく安定感のある肘形状で、安心安全な診察環境を提供します。

用途
接触感染の予防を始めとした清潔な医療環境づくりは必要不可欠となっています。
pulizeaプリーゼアは病院での調査やスタッフの声を元に開発された、医療従事者の負担を軽減し患者さんに安心して受診していただけるような清掃性・安全性・操作性に優れた全く新しいタイプの患者用チェアです。
色(本体)ホワイト色(脚部)ブラック材質(背座)ポリウレタン一体成型(インテグラルスキンフォーム)耐アルコール・耐次亜塩素酸加工材質(本体)強化ポリプロピレン樹脂材質(脚部)強化ナイロン樹脂・ウレタン双輪キャスター付幅(mm)615奥行(mm)585高さ(mm)555~665質量(kg)11.2サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04396229KT-720M-W9GN(背座)ライトグレー
99,700
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04396238KT-720M-W9R9(背座)ペールピンク
99,700
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04396247KT-720M-W9A8(背座)ホライズンブルー
99,700
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする