コンビネーションスコヤ 快段目盛

コンビネーションスコヤ 快段目盛 - SK(新潟精機)コンビネーションスコヤ 快段目盛 - SK(新潟精機)コンビネーションスコヤ 快段目盛 - SK(新潟精機)コンビネーションスコヤ 快段目盛 - SK(新潟精機)コンビネーションスコヤ 快段目盛 - SK(新潟精機)コンビネーションスコヤ 快段目盛 - SK(新潟精機)

スコヤとレベルがひとつになった木工作業に欠かせないツールです。
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。
90°、45°の角度マーキングが簡単、正確にできます。
気泡管水準器を利用して、水平・垂直出しができます。
収納式ケガキ針付でいつでもマーキングができます。
スケールは上下差し替えられます。
基点と基準面を合わせることで、2×(ツーバイ)材の中心出しができます。

用途90°、45°の角度マ-キングやケガキ、水平、垂直出し、段差測定に全長(mm)305最大測定長(mm)305直角度(mm)±0.7気泡管4本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.5=0.03°精度(mm/m)±2.5=±0.14°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×305×18本体質量(g)180材質スケール:アルミ合金ベ-ス:亜鉛合金付属品ケガキ針内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04412024CS-300KD
5,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする