曜日別特売

アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛

アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 - SK(新潟精機)アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 - SK(新潟精機)アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 - SK(新潟精機)アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 - SK(新潟精機)アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 - SK(新潟精機)アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 - SK(新潟精機)アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 - SK(新潟精機)アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 - SK(新潟精機)

1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
数字が大きく見やすい、くり返し数字です。
作業が安定するハンドル付です。
カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。
中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。
尺相当目盛付です。
裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。

用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR目盛種別上段cm目、下段尺相当目ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)幅(mm)61厚さ(mm)58内容量1個
注意
※アルミは温度により伸縮します。精密な測定には使用しないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
長さ許容差(mm)
全長(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04412040ACS-60H0-600±0.2863061×630×58480
6,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
04412049ACS-100H0-1000±0.40103061×1030×58670
9,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
04412058ACS-150H0-1500±0.55153061×1530×58910
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
04412067ACS-200H0-2000±0.70203061×2030×581140
16,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする