SK(新潟精機)
LED2WAYルーペ
手持ちとスタンドの2wayタイプで、作業に合わせて使い分けができます。
高寿命、省電力なLEDライト付なので、暗がりでも観察できます。
2重焦点レンズ付です。
用途
拡大鏡として
倍率(倍)
2、4
レンズサイズ(mm)
Φ95
電源
単3形乾電池×2(テスト用付属)
材質
本体:ABS、レンズ:アクリル
付属品
単3形乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×220×22
本体質量(g)
170
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04412076
LL-95LED
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください