シルバースケール 快段目盛

シルバースケール 快段目盛 - SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛 - SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛 - SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛 - SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛 - SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛 - SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛 - SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛 - SK(新潟精機)
(1件のレビュー)

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。

用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5幅(mm)15厚さ(mm)0.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
全長(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04412110SV-05KD0-5075.215×75.2×0.54
950
739
813(税込)
当日出荷
04412119SV-07HKD0-75100.315×100.3×0.55.5
1,000
809
890(税込)
当日出荷
04412128SV-10KD0-100125.215×125.2×0.57
1,050
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04412110
2024-08-04
用途: 仕事で使用
製造業

通常の150mmスケールでは測量できない狭い箇所に使えます。
なかなかホームセンターでは売ってないので助かりました。
小さくで無くしやすいので、無くなったらまたこちらで購入するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする