T型定規 快段目盛

T型定規 快段目盛 - SK(新潟精機)T型定規 快段目盛 - SK(新潟精機)T型定規 快段目盛 - SK(新潟精機)T型定規 快段目盛 - SK(新潟精機)

端面を基準とした寸法測定に便利です。
コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
サビに強いステンレス材です。

用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20材質本体:ステンレス長さ許容差(mm)±0.15目盛種別縦上下段cm目、左右下段cm目ピッチ(mm)目盛:1全長(mm)112.2幅(mm)58厚さ(mm)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112.2×2本体質量(g)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04412207T-08KD
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする