SSPOWER
MGフック付ノンスリップコンベ
スチール製品にピタリと付くマグネットフックです。
握りやすいラバー付ボディです。
ショックアブソーバー付で、引き戻したときの爪を保護します。
用途
寸法測定に
テープ長さ(m)
5.5
目盛種別
片面
テープ幅(mm)
19
寸法(mm×m)
テープ:19×5.5
ピッチ(mm)
目盛:上下段1
コーティング
テープ保護:樹脂コーティング
ピッチ
455ピッチ:有
マグネット
有
色(本体)
オレンジ
材質
本体:ABS、テープ:SK5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×75×37
本体質量(g)
225
仕様
爪カシメ数:3点
目盛仕様
センチメートル
JIS規格
規格外
爪部
マグネット爪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04412225
MNC-1955
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください