目盛付シクネスゲージ

目盛付シクネスゲージ - SK(新潟精機)目盛付シクネスゲージ - SK(新潟精機)目盛付シクネスゲージ - SK(新潟精機)目盛付シクネスゲージ - SK(新潟精機)

差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。

用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7長さ許容差(mm)±0.2材質リーフ:炭素工具鋼内容量1個
注意
※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リーフ厚(mm)
リーフ長さ(mm)
厚さ許容差(mm)
最大測定長(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04412347S100-01M0.1100±0.013712.7×100×0.11
500
459
505(税込)
当日出荷
04412356S100-05M0.5100±0.023712.7×100×0.55
700
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
04412365S150-01M0.1150±0.015712.7×150×0.11.5
600
549
604(税込)
取扱停止中
返品不可
04412374S150-05M0.5150±0.025712.7×150×0.58
900
799
879(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする