パオック
手押しスイーパ
電気不要、押して歩くだけでゴミを回収、清掃できます。
ブラシ昇降調整機能付です。
用途
倉庫や屋外の清掃に
清掃能力(m
2
/h)
2200
清掃幅(集塵幅)(mm)
500
集塵容量(L)
25
材質
本体:ABS、ブラシ:ナイロン、ハンドル:スチール
対象
回収:空き缶、ペットボトル、紙くず、落ち葉、ボルト、ナットなど
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
580×950×910
本体質量(g)
5800
仕様
回収不可:砂、粉、液体、ガラスなどの尖ったもの、ひも状のものなど
内容量
1個
取扱説明書:
(0.82MB)
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04412444
RS-550
¥
40,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
PAOCK【手押しスイーパ】【電気不要!広い倉庫や屋外の清掃に】
参考になった