パオック
手押しスイーパPro
電気不要、押して歩くだけで広い場所のゴミを回収、清掃できます。
メインブラシ、サイドブラシともに昇降調整機能付です。
用途
倉庫や屋外の清掃に
清掃能力(m
2
/h)
3680
清掃幅(集塵幅)(mm)
920
集塵容量(L)
40
材質
本体:PP、ブラシ:PP、ハンドル:スチール
対象
回収:ボルト、ナット、砂利、砂、粉、落ち葉など
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
980×1040×1310
本体質量(g)
23000
仕様
回収不可:空き缶、ペットボトル、紙くず、液体、ガラスなどの尖ったもの、ひも状のものなど
内容量
1個
取扱説明書:
(4.24MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04412460
RS-920Pro
¥
110,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
PAOCK【手押しスイーパ】【電気不要!広い倉庫や屋外の清掃に】
参考になった