パオック
オートディスペンサ
手をかざすだけで自動で噴霧する、手指用アルコール消毒液専用のディスペンサー(液体用自動噴霧器)です。
噴霧量を2段階(少、多)で切替可能です。
電池式のコードレスタイプです。
用途
手指用アルコール消毒液専用の噴霧器に
タンク容量(mL)
300
適合
消毒液:手指用アルコール消毒液
防水性
IPX4
吐出量
2段階
電源
単3形乾電池×3(別売)
材質
本体:ABS、タンク:PET
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×195×95
本体質量(g)
245
使用方法
センサー式
アズワン品番
64-9343-26
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※消毒液はエタノールを主成分とした手指用アルコール消毒液をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04412469
ADCL-A
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください