リーベックス
スイッチ用抗ウイルス、抗菌シート
SIAA認証の抗菌ウイルス、抗菌加工で衛生的に使用できます。スイッチに合わせたカット加工済みで、余分なくきれいに貼り付けできます。
用途
日常触れるスイッチのキズ、汚れの防止に。抗ウイルス、抗菌加工で日常触れるスイッチを衛生的に。
材質(フィルム)
ポリエステル
粘着剤
アクリル系
注意
※スイッチ以外の使用はおやめください。
※全てのウイルスや細菌を不活性、増殖抑制するものではありません。
※薬品、洗剤を付着させないでください。
※高温、多湿、直射日光の当たる場所での使用はおやめください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
適合寸法(mm)
剥離紙
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04396834
TSW01
1セット(6枚×10パック)
屋内/シングルスイッチ
90×42
-
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04396850
TSW02
1セット(12枚×10パック)
屋内/ダブルスイッチ
45×42
紙
39×43
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04396859
TSW03
1セット(18枚×10パック)
屋内/トリプルスイッチ
29×42
紙
39×27
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04396868
TSF01
1セット(2枚×10パック)
屋内/スイッチ(1個)プレート
70×120
-
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04396877
TSF02
1セット(2枚×10パック)
屋内/スイッチ(2個)プレート
70×120
紙
66×116
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04396886
TSF03
1セット(2枚×10パック)
屋内/スイッチ(3個)プレート
70×120
紙
66×116
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください