宇治電化学工業
サンドブラスト用ボロンノズル
セラミックノズルの20~40倍の寿命があります。耐摩耗性に優れており、穴径が大きくなりにくく均一した投射が可能。
材質
ボロンカーバイド
内径(mm)
7
外径(mm)
30
先端外径(Φmm)
20
長さ(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04396895
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください