チップ DCMT-PS

チップ DCMT-PS - タンガロイチップ DCMT-PS - タンガロイ
寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4形状ひし形内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04398636DCMT11T302-PS0.2
14,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04398645DCMT11T312-PS1.2
14,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする