タンガロイ
チップ SNMG-TM
寸法RE(mm)
0.8
寸法IC(mm)
9.525
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3.81
形状
正方形
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04398724
SNMG090308-TM
¥
10,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください