曜日別特売

チップ TNMG

チップ TNMG - タンガロイチップ TNMG - タンガロイ
形状正三角形内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
寸法RE(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04398776TNMG1103040.46.353.182.26
8,700
6,980
7,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04398785TNMG1604040.49.5254.763.81
11,000
8,990
9,889(税込)
当日出荷
04398794TNMG1604080.89.5254.763.81
11,000
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
04398810TNMG1604161.69.5254.763.81
11,000
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
04398819TNMG2204121.212.74.765.16
16,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04398828TNMG2204161.612.74.765.16
16,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする