曜日別特売

ニッパー 全体長さ:160 mm, ケーブルカッター

ニッパー 全体長さ:160 mm, ケーブルカッター - FACOM

オフセットリベットと切れ刃形状により、高い機械的利点により労力が軽減されます
高周波焼き入れ加工を施した切れ刃付きの高耐久カーボン合金スチール
化学薬品に対する耐性を示すバイマテリアルエルゴノミックグリップ: - リターンスプリング - エーテル対応ポイント(エーテルポイントにより公称長さは 10 mm 向上)
クロム仕上げで耐腐食性を備えています

タイプケーブルカッター全長(mm)160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04398959192A.16CPE
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする