HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス - RS PROHDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス - RS PROHDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス - RS PRO

HDMI - DVI-D 接続。オス - オスケーブル。19 ピン HDMI コネクタ。最大解像度 4K。長さ2m。効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース。金フラッシュ仕上げのコンタクトで長寿命を実現。パッシブケーブル。最適な解像度を得るために追加の電源は必要ありません。

用途HDMIデバイスとをDVI-D対応機器の接続長さ(m)2コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.24材質(外側シース)PVCプラグ金メッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04399029182-8879
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする