RS PRO
コイン電池, 酸化銀, 1.55V
容量が大きいほど長寿命。非充電式。広い動作温度範囲。振動、衝撃、加速に対する耐性。内部抵抗が小さく、確実かつ安定したパフォーマンスを発揮。
用途
計算機、自動車のキー、玩具、カメラ、腕時計、補聴器
タイプ
SR69
電池
酸化銀
公称電圧(V)
1.55
容量
44mAh
端子形状
スタンダード
直径(mm)
9.5
寸法(mm)
9.5×2.1
シリーズ
SR
本数
5
内容量
1セット(5個)
注意
※コイン型電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04399074
494-2374
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください