曜日別特売

Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り

Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り - 原田産業Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り - 原田産業Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り - 原田産業Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り - 原田産業Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り - 原田産業Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り - 原田産業Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り - 原田産業Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り - 原田産業
(3件のレビュー)

魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。
ロング厚手モデルでは定番モデルから厚みを30%アップさせました。耐久性に優れ、破れにくくなっております。
袖口からの液体の侵入を軽減する効果があり、洗浄作業などに最適です。
定番モデルより強度が約1.75倍高く、引っ張りや突き刺しに強くなったことにより、抜群の耐久性を実現し、長時間の作業やよりハードな現場で最適です。
工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。
油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
作業中のタッチスクリーン操作も可能。
耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。

用途自動車整備、油作業、機械メンテナンス、塗装作業、清掃作業、漁業、ガソリン取り扱い、化学薬品取り扱い​機能伸縮性、耐久性、耐油性ブラック入数(枚)50材質ニトリルゴム全長(cm)29.5±0.5厚さ(mm)袖部 0.18±0.03、掌部 0.20±0.03、指先部 0.22±0.03粉有無粉なしエンボス加工外エンボス内容量1箱(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0441250537002-033M9.5±0.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
0441251437002-034L10.5±0.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
0441253037002-035XL11.5±0.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 工具を使用する時
株式会社ブッシュサービス業

厚くて丈夫な使い捨て手袋です
とても丈夫なので、安心して使えます

2025-07-09
用途: 車の整備

手の平幅でサイズ記載があり、自分の手の平を図ると8cm強だったため、Mサイズを購入。
早速はめてみようと試みるもまともに入らない。
まさかと思い、ぺったんこの手袋自体の幅を測ってみると、これが大体9cmであった。
記載するなら手の平周りの情報にしてほしい。(ここの記載でいうと、倍にした長さになる)
厚みに関してですが、非常に厚いことを売りにしているようですが、一般的な同様の製品帯と触った感じは変わりません(ただし、コストダウンを謀っている各社プライベートブランドモノと比較してはダメです)。期待していたのでこれも若干残念な点ではありました。

対象商品 : 04412530
2024-03-15
用途: 掃除
その他業種

機械の掃除で使用とても良かった。五十枚少なかったけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする