曜日別特売

こたつ 正方形 80×60cm

こたつ 正方形 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ 正方形 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ 正方形 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ 正方形 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ 正方形 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ 正方形 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ 正方形 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ 正方形 80×60cm - YAMAZEN(山善)

暮らしに溶け込むやさしいデザイン。リバーシブルで使えるシンプルこたつ。
天板は表裏でそれぞれデザインの違うリバーシブル仕様。
お部屋の雰囲気やその日の気分に合わせて使い分け可能。
ヒーターが発する遠赤外線でポカポカと身体の芯まで暖める。
空気を汚しにくく、省エネ性能にも優れたやさしい暖房。
温度は無段階で調節可能。
ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。
天板ラウンド加工。
コードフック付き。

用途こたつ、デスク、ローテーブルとして。リビングや子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。コタツ おしゃれ かわいい コンパクト 省スペース 一人暮らし 机寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×38.5消費電力(W)300電源コード(m)3質量(kg)7.5材質(天板)PB(低圧メラミン化粧板)材質(脚)PVC電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力量(Wh)(強)約160、(弱)約80※1時間あたりヒーターMS-303H電源コード中間入切スイッチ安全装置温度ヒューズ温度(℃)【コタツ側面】(強)約55/(弱)約37※目安保証期間1年ブラック色(天板)ブラック/ホワイトタイプ正方形内容量1台
注意
※こたつ布団は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04412584ESK-608(B)
オープン
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする