こたつ用ヒーターユニット

こたつ用ヒーターユニット - YAMAZEN(山善)こたつ用ヒーターユニット - YAMAZEN(山善)こたつ用ヒーターユニット - YAMAZEN(山善)こたつ用ヒーターユニット - YAMAZEN(山善)こたつ用ヒーターユニット - YAMAZEN(山善)こたつ用ヒーターユニット - YAMAZEN(山善)こたつ用ヒーターユニット - YAMAZEN(山善)こたつ用ヒーターユニット - YAMAZEN(山善)
(6件のレビュー)

取り替え用コタツヒーターユニット。
家のこたつがあったか快適こたつに大変身。
ビスで4箇所留めるだけの簡単取替。

用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターU字型石英管ヒーター温度制御サーモスタット安全装置温度ヒューズ電源コード(m)3付属品ヒーター取付用化粧ビス4本保証期間1年内容量1台
注意
※電気代目安は電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
消費電力(W)
消費電力量(Wh)
温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04412785YH-30428.8×28.8×6.31300(強)約160、(弱)約80※1時間あたり【コタツ側面】(強)約55/(弱)約37※目安
オープン
4,390
4,829(税込)
当日出荷
04412794YHF-M50729×29×4.11.5510(強)約170、(弱)約80※1時間あたり【コタツ側面】(強)約65/(弱)約40※目安
オープン
5,590
6,149(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 故障したユニットの交換
不動産業

サイズも合い、問題なく使用できています。
ワット数が従前の物より低いですが、十分温まる感触です。

対象商品 : 04412794
2025-11-09
用途: メンテナンス
ISA HAIRサービス業

メーカー問わずサイズが合えばピタっとハマり非常に快適で良い。

対象商品 : 04412785
2023-01-22
用途: こたつとして
建設業・工事業

2019年製のMS-303Hを使用していましたが、4年目で使えなくなりました。
寸法が同じでしたのでYH-304を購入。問題なく使用できています。
取付用ビスも手で回せる物に改良してある為簡単でした。

4が参考にしています
2023-02-05
用途: コタツのヒーター交換
金融・保険業

コタツヒーターが壊れて使えなくなったので、取り替えて使っています、サイズもピッタリで大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 04412785
2022-12-13
用途: やぐらコタツのユニット交換で使用した
製造業

従来の送風式ヒーターに比べ、即暖スピードは劣るものの、音は静かでじんわり暖かく省エネになっているところが気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 04412785
2022-11-28
用途: 休憩時
農・林・水産業

機能としては良い。
ただ、取付ネジのメネジ側が、薄い板金へのタップなので、ネジがばかになりやすく、取付は一回でするようにしたほうが良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする