こたつ用ヒーターユニット 人感センサー付き

こたつ用ヒーターユニット 人感センサー付き - YAMAZEN(山善)こたつ用ヒーターユニット 人感センサー付き - YAMAZEN(山善)こたつ用ヒーターユニット 人感センサー付き - YAMAZEN(山善)こたつ用ヒーターユニット 人感センサー付き - YAMAZEN(山善)こたつ用ヒーターユニット 人感センサー付き - YAMAZEN(山善)こたつ用ヒーターユニット 人感センサー付き - YAMAZEN(山善)こたつ用ヒーターユニット 人感センサー付き - YAMAZEN(山善)こたつ用ヒーターユニット 人感センサー付き - YAMAZEN(山善)

取り替え用コタツヒーターユニット。
こたつのヒーターを交換してもっと快適に。
無人になれば自動で電源OFF。
電気代約25%削減。
人感センサー搭載で、30分こたつ内の動きを感知しないと自動でスタンバイモードに。
再び動きを感知すると、自動でヒーターがONに。

用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600ヒーターU字形ハロゲンヒーター電源コード(m)3.3コードKES26D消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)70※1時間あたり機能5時間自動切りタイマー、人感センサー保証期間1年仕様【取付枠サイズ】29cm角、29×33cm内容量1台
注意
※電気代目安は電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04412819YHF-HDN601HS
オープン
9,990
10,989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする