YAMAZEN(山善)
堀こたつ用ヒーターユニット 手元コントローラー
掘こたつ用取り替えヒーターユニット。
手元電子コントローラーで温度調節ラクラク。
用途
炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
600
発熱体
ハロゲンヒーター
温度調節
手元電子コントローラー
安全装置
温度ヒューズ(本体)、電流ヒューズ(電源コード)
電源コード(m)
約3
保証期間
1年
内容量
1台
注意
※電気代目安は電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04412916
YMH-606E
27.8×24.8×17
1.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
04412907
YMD-606R
31.4×36×8.5
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください