遠赤外線グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き

遠赤外線グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き - Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き - Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き - Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き - Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き - Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き - Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き - Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き - Aladdin

高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。
タイマー、首振り、チャイルドロック機能付。
ワンタッチでらくらく縦横回転。
横向きにすれば、暖房幅が縦向きの約3倍。
幅2mの範囲までプラス12℃の暖かさ。
パワー切替:300Wから700Wまで50W刻み。
最大1000W。
タイマー設定:30分から最大8時間 (※30分刻みで設定)。

用途暖房器具・ヒーターとして、足元暖房や乾燥対策・リビングなど家族団らんに消費電力(W)300~1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)縦向き:32×35×70.3、横向き:58.8×35×69.5質量(kg)6.7発熱体グラファイトヒーター安全装置二重安全転倒オフスイッチ(光センサー式)保証期間本体1年・ヒーター2年機能首振り、タイマー設定(設定時間30分から最大8時間 ※30分刻み)、チャイルドロック電源(V)AC100(50/60Hz)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04412986CAH-2G10E(G)グリーン
オープン
33,900
37,290(税込)
5日以内出荷
04412995CAH-2G10E(W)ホワイト
オープン
33,900
37,290(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする