Aladdin
遠赤外線グラファイトヒーター
高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。
防滴つまみ採用。
底面すべり止め付き。
用途
グラファイトヒーター・遠赤外線ヒーター・遠赤外線ストーブ・電気ストーブ・電気ヒーター・遠赤グラファイトヒーターとして、事務所の補助暖房・脱衣所暖房・トイレ暖房・洗面所暖房・更衣室暖房として
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×19×54.8
質量(kg)
1.6
発熱体
グラファイトヒーター
安全装置
二重安全転倒オフスイッチ
保証期間
本体1年・ヒーター2年
電源(V)
AC100(50/60Hz)
仕様
【切替スイッチ】200W/400W
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04413029
CAH-G42GC(W)
ホワイト
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
当日出荷
04413020
CAH-G42GC(G)
グリーン
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください