Aladdin
ポータブルガスストーブ シルバークイーン
持ち運びに便利なカセットボンベ式ストーブ。
全面反射板が熱を前面に向かって放射するため速暖性があり、高温部も広範囲に広がるので、素早く心地よい暖かさを実現。
用途
ベランダやキャンプ・事務所の補助暖房・脱衣所暖房・トイレ暖房・洗面所暖房・更衣室暖房として、災害時の備えなどにも
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×29.6×33.5
質量(kg)
4.2
発熱量(kW[kcal/h])
強:1.4(1200)~弱:0.5(430)
連続燃焼時間(分)
強:150
安全装置
圧力感知安全装置、立消え安全装置、転倒時消化装置、不完全燃焼防止装置
付属品
収納袋
色
ブラック
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04413038
SAG-SQ01A(K)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください