セラミックヒーター 室温センサー付き

セラミックヒーター 室温センサー付き - YAMAZEN(山善)

空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。
スイッチONで数秒で温風が出る速暖タイプ。
室温センサー付き。
温度設定を4段階(低-高)に切り替え可能(目安:16度・20度・24度・28度)寒い季節のトイレや脱衣所に最適なコンパクトサイズ。

用途脱衣所・洗面所・トイレなど・足元暖房としてブラック消費電力(W)1200/1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×12×36.5質量(kg)2.1電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.8機能転倒オフスイッチ、5時間オートオフ、室温センサー保証期間1年仕様【運転切替】2段階(弱・強)内容量1台
注意
※電気代目安は電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04413090DHF-K122(B)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YAMAZEN 「セラミックファンヒーター」DHF-K122/POP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする