速暖カーボンヒーター&遠赤外線シーズヒーター ツインヒート

速暖カーボンヒーター&遠赤外線シーズヒーター ツインヒート - YAMAZEN(山善)

カーボンヒーターの速暖性とシーズヒーターの遠赤外線効果を兼ね備えたモデル。
左右首振り対応。
掴みやすいスリムな本体でちょっとした移動もラクラク。
500W、950Wの2段階で出力切り替えが可能。
本体が倒れると自動で電源がOFFになる機能(転倒オフスイッチ)搭載。

用途暖房器具・ヒーターとして、足元暖房や洗面所・脱衣所などに寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×65質量(kg)3.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500/950電源コード(m)1.8安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット機能自動首振り保証期間1年ホワイトシルバー仕様【運転切替】500W(シーズヒーターに通電)/950W(シーズヒーター&カーボンヒーターに通電)内容量1台
注意
※電気代目安は電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04413144DBC-L0952(WS)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YAMAZEN 「ツインヒート」DBC-L0952/POP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04413144DBC-L0952(WS)84515630DBC-L122(MW)DBC-L0952(WS) 速暖&遠赤外線ヒーター ツインヒートプラス 自動首振り YAMAZEN(山善) 84515630速暖&遠赤外線ヒーター ツインヒートプラス 自動首振りYAMAZEN(山善)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする