曜日別特売

アルミ断熱シート ほかほかスーパーDX/マグナムスーパーDX

アルミ断熱シート ほかほかスーパーDX/マグナムスーパーDX - ユーザーアルミ断熱シート ほかほかスーパーDX/マグナムスーパーDX - ユーザーアルミ断熱シート ほかほかスーパーDX/マグナムスーパーDX - ユーザーアルミ断熱シート ほかほかスーパーDX/マグナムスーパーDX - ユーザーアルミ断熱シート ほかほかスーパーDX/マグナムスーパーDX - ユーザーアルミ断熱シート ほかほかスーパーDX/マグナムスーパーDX - ユーザーアルミ断熱シート ほかほかスーパーDX/マグナムスーパーDX - ユーザーアルミ断熱シート ほかほかスーパーDX/マグナムスーパーDX - ユーザー

こたつやホットカーペットの熱を下に逃さず、床下からの冷気を遮断。
厚さ8mm/15mmで保温性はもちろん、クッション性、防音性もバツグン(厚さ15mmは特急の遮音等級)。
両面スベリ止め加工。
防ダニ加工。
はさみやカッターでお好きな大きさにカット可能。

用途こたつやホットカーペットの下敷き・断熱マットとして、保温・冷気遮断・防音・クッション・電気代の節約に材質表:防ダニ加工アルミ蒸着フィルム、中:発泡ポリエチレン、裏:EVAフィルムシルバー耐熱温度(℃)約60内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04413336UY-BMDX2164×172×1.51.262畳
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
04413318UY-SDX2180×180×0.80.82畳
オープン
取扱い終了
代替品有
04413345UY-BMDX3164×230×1.51.633畳
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
04413327UY-SDX3180×232×0.813畳
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04413318UY-SDX204413336UY-BMDX2UY-SDX2 アルミ断熱シート ほかほかスーパーDX/マグナムスーパーDX ユーザー 04413336アルミ断熱シート ほかほかスーパーDX/マグナムスーパーDXユーザー1枚
3,990
税込4,389
厚みサイズ違い
04413345UY-BMDX304413336UY-BMDX2UY-BMDX3 アルミ断熱シート ほかほかスーパーDX/マグナムスーパーDX ユーザー 04413336アルミ断熱シート ほかほかスーパーDX/マグナムスーパーDXユーザー1枚
3,990
税込4,389
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする