菊池襖紙工場
のりで貼る麻糸風ふすま紙
高級感のある織物風(糸入り)のふすま紙です。のりが付いていないプロ仕様の本格的なふすま紙で、乾くとピンと張ってキレイな仕上がりになります。1パックでふすま2枚分を貼れます。
幅(cm)
95
長さ(cm)
203
寸法(cm)
95×203(1組あたり)
質量(g/組)
453
材質
古紙表裏二層漉き
内容量
1ケース(2枚×20組)
注意
※貼り付け施工には別売りのでんぷんのりが必要となります。
※ひと通り空気を押し出した後でできた「たるみ(大きなシワ)」は乾燥とともにきれいに伸びますので、表面をムリに強くこすらないで、自然乾燥するのを待って下さい。(天日やストーブ等では決して乾かさないでください)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04413528
SF251
桜舞
¥
45,080
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04413537
SF253
山水
¥
45,080
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04413546
SF257
笹霞
¥
45,080
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04413555
SF258
蘭
¥
45,080
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04413564
SF259
萌草
¥
45,080
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04413580
SF261
無地織物
¥
45,080
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04413589
SF263
春うらら
¥
45,080
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください