両面テープで貼る簡単窓貼り断熱シート

両面テープで貼る簡単窓貼り断熱シート - 菊池襖紙工場両面テープで貼る簡単窓貼り断熱シート - 菊池襖紙工場両面テープで貼る簡単窓貼り断熱シート - 菊池襖紙工場

付属の両面テープで貼るだけの簡単取付で省エネ効果のある窓用シートです。
透明タイプは視界がクリアでお部屋の雰囲気を崩さずにご使用できます。
シルバータイプ目隠し効果もあり外からの気になる視線をカットできます。
熱線(赤外線)を透明タイプは約33%カット、シルバータイプは約87%カット。
肌で感じる不快なジリジリ感を軽減します。

幅(cm)92長さ(cm)90寸法(cm)92×90(1本あたり)質量(g/本)415材質シート:PET、両面シール:PETアクリル系粘着剤内容量1ケース(16本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04413598MH01シルバー
28,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
04413607MH03透明
28,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする