菊池襖紙工場
両面テープで貼る簡単窓貼り日よけシート
付属の両面テープで貼るだけの簡単取付で省エネ効果のある窓用シートです。
目隠し効果もあり外からの気になる視線をカットできます。
熱線(赤外線)を約43%カット。
肌で感じる不快なジリジリ感を軽減します。
幅(cm)
92
長さ(cm)
90
寸法(cm)
92×90(1本あたり)
質量(g/本)
415
材質
シート:PET、両面シール:PETアクリル系粘着剤
色
スモーク
内容量
1ケース(16本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04413616
MH02
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください