曜日別特売

USB顕微鏡 200万画素

USB顕微鏡 200万画素 - MCOUSB顕微鏡 200万画素 - MCOUSB顕微鏡 200万画素 - MCOUSB顕微鏡 200万画素 - MCOUSB顕微鏡 200万画素 - MCOUSB顕微鏡 200万画素 - MCOUSB顕微鏡 200万画素 - MCOUSB顕微鏡 200万画素 - MCO

USB接続でPCにダイレクト出力!
PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡
USB接続ですぐに使用可能
ドライバーをインストールする必要がなく、PCとUSBで接続してすぐに使えます。
高精細200万画素センサー搭載
高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。
静止画と動画を撮影できる
スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。
※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。
シンプルな簡単操作
焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、
LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。
難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。
LEDライト搭載
LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。
手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。
固定用スタンド付属
観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。

センサー200万画素 CMOSセンサー倍率最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。焦点調整動作:手動焦点距離(mm)10~50最大解像度1920×1080フレームレート30fpsホワイトバランス自動光源LED(8灯)記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI接続USB2.0寸法(Φ×mm)約33×112質量(g)約250ケーブル長(m)約1.2付属品専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール対応OSWindows11、10保証期間お買い上げ日より1年間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04413747UK-07
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする