曜日別特売

パワーバイオ トイレのキバミ・臭いに

パワーバイオ トイレのキバミ・臭いに - コジットパワーバイオ トイレのキバミ・臭いに - コジットパワーバイオ トイレのキバミ・臭いに - コジットパワーバイオ トイレのキバミ・臭いに - コジット

タンクに付属している蛇口から出る水があたる場所に設置するだけ
付属のワイヤーでタンクの中につるすことも可能
浄化槽タイプのトイレにも使用可能

商品タイプ置き型タイプ本体寸法(mm)約70×56×22質量(g)約25材質ケース:ポリプロピレン交換目安4ヶ月成分ゼオライト、微生物(バチルス菌属)使用場所トイレ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0441421020164
オープン
919
1,011(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする