透明肌竹炭ボディロングロングブラシ

透明肌竹炭ボディロングロングブラシ - コジット透明肌竹炭ボディロングロングブラシ - コジット透明肌竹炭ボディロングロングブラシ - コジット透明肌竹炭ボディロングロングブラシ - コジット透明肌竹炭ボディロングロングブラシ - コジット透明肌竹炭ボディロングロングブラシ - コジット透明肌竹炭ボディロングロングブラシ - コジット透明肌竹炭ボディロングロングブラシ - コジット

ながーいカーブで背中もラクラク
とろけるような極細毛ブラシで毛穴汚れ&角質スッキリ
銅配合
ブラシ部に約70万本
凸凹ブラシで洗い心地も気持ちいい

種類ブラシ寸法(mm)約70×415×35質量(g)約140材質ハンドル:ABS樹脂、毛:ポリエステルブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0441425592765
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする