BeauR Wスカルプケアブラシ

BeauR Wスカルプケアブラシ - コジットBeauR Wスカルプケアブラシ - コジットBeauR Wスカルプケアブラシ - コジットBeauR Wスカルプケアブラシ - コジットBeauR Wスカルプケアブラシ - コジットBeauR Wスカルプケアブラシ - コジットBeauR Wスカルプケアブラシ - コジットBeauR Wスカルプケアブラシ - コジット

お風呂でカンタンセルフケア
頭皮をほぐしながら毛穴すっきり
約25万本の極細毛部足で心地よいケア

寸法(mm)約65×75×70質量(g)約75材質ハンドル:ABS樹脂、ブラシ:シリコ―ンゴム、毛:ポリエステル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0441426492995
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする