曜日別特売

温度入力タイプ大型表示器

温度入力タイプ大型表示器 - 鶴賀電機

薄型樹脂ケースのスマートなデザイン(奥行52mm)
水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当)
56mm大形LED採用による鮮明表示
取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応

供給電圧(V)AC100~480[単相2線式]:線間電圧、AC100~240、AC100~240(50/60Hz)、DC24取付け方法壁掛けセンサー付属無保護等級IP55相当表示色赤色表示3桁 0~999赤色または緑色大形LED(文字高さ56mm)ゼロサプレス機能付、【極性(POL)】(-)LED表示点灯、【オーバー】温度入力:表示範囲の最小値または最大値で点滅/直流入力:130%表示で点滅、ただし999を超えると000で点滅、【小数点】温度入力:固定/直流入力:任意設定分解能温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000抵抗(Ω)熱電対入力:500以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5以下表示周期温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒入力形式シングルエンデッド入力絶縁抵抗(MΩ)50以上/DC500V耐電圧(V/min)入力端子/外箱間:AC1500、入力端子/外箱間:AC1500、電源端子/入力端子間:AC1500(DC電源品はそれぞれAC500)許容電圧範囲AC85~250V、DC20~30V消費電力約6VA(AC100Vのとき)、約120mA(DC24Vのとき)動作温度範囲(℃)-10~50保存温度範囲(℃)-20~70質量(kg)約1.5表示単位前面窓板に貼り付け(4026は任意の単位表示が可能です、ご指定下さい)仕様【バーンアウト】表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ)、【ノイズ除去率】ノーマルモード(NMR):50dB以上/コモンモード(CMR):110dB以上/電源ライン混入ノイズ:1000V内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
表示範囲(℃)
確度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044142894025-02-A-51-R-X-200~999-270~999±(0.3 of rdg+1℃)
65,000
63,980
70,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
044142984025-04-A-51-R-X-40~750-210~999±(0.3 of rdg+1℃)
65,000
63,980
70,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
044143074025-05-A-51-R-X-200~350-270~420±(0.3 of rdg+1℃)
65,000
63,980
70,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
044143164025-11-A-51-R-X-200~850(PT100Ω)-200~870±(0.4 of rdg+1℃)
65,000
63,980
70,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
044143254025-12-A-51-R-X-99.9~99.9(PT100Ω)-99.9~99.9±(0.2 of rdg+0.3℃)
65,000
63,980
70,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする