サンフレイムジャパン
絶縁用ビニールテープ
特性
絶縁
内容量
1個(19mm×10m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04414456
500-2916
黒
19
10
0.18
ビニール
保護・結束・識別
¥
170
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
04414465
500-2915
赤
19
10
0.18
ビニール
保護・結束・識別
¥
170
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04414474
500-2914
白
19
10
0.18
ビニール
保護・結束・識別
¥
170
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04414490
500-2913
透明
19
10
0.18
ビニール
保護・結束・識別
¥
170
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください