曜日別特売

ポリエチレンタンクユニット30L(MGI型ポンプ搭載)

ポリエチレンタンクユニット30L(MGI型ポンプ搭載) - 共立機巧

タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減
タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ
タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造

材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:7タンク容量(L)30外形寸法A(mm)510外形寸法B(mm)440外形寸法C(mm)440最大液比重1.3内容量1台
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御方式
ポンプ
ホース接続径
材質(ヘッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04414578PET-031F-25NV6-C【ポンプ】標準MGI-25×1台Φ6×Φ11ホースPVC
197,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414587PET-031F-25NV6-CF【ポンプ】標準MGI-25×1台Φ6×Φ11ホースPVC
224,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414596PET-031F-25NA6-C【ポンプ】標準MGI-25×1台Φ6×Φ11ホースアクリル
209,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414605PET-031F-25NA6-CF【ポンプ】標準MGI-25×1台Φ6×Φ11ホースアクリル
236,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414614PET-031F-25PV6-C【ポンプ】パルス入力MGI-25×1台Φ6×Φ11ホースPVC
233,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414630PET-031F-25PV6-CF【ポンプ】パルス入力MGI-25×1台Φ6×Φ11ホースPVC
260,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414639PET-031F-25PA6-C【ポンプ】パルス入力MGI-25×1台Φ6×Φ11ホースアクリル
245,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414648PET-031F-25PA6-CF【ポンプ】パルス入力MGI-25×1台Φ6×Φ11ホースアクリル
272,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414657PET-031F-25AV6-C【ポンプ】DC4~20mAMGI-25×1台Φ6×Φ11ホースPVC
245,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414666PET-031F-25AV6-CF【ポンプ】DC4~20mAMGI-25×1台Φ6×Φ11ホースPVC
272,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414675PET-031F-25AA6-C【ポンプ】DC4~20mAMGI-25×1台Φ6×Φ11ホースアクリル
257,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414684PET-031F-25AA6-CF【ポンプ】DC4~20mAMGI-25×1台Φ6×Φ11ホースアクリル
284,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414700PET-031F-25NV4-C【ポンプ】標準MGI-25×1台Φ4×Φ9ホースPVC
197,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414709PET-031F-25NV4-CF【ポンプ】標準MGI-25×1台Φ4×Φ9ホースPVC
224,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414718PET-031F-25NA4-C【ポンプ】標準MGI-25×1台Φ4×Φ9ホースアクリル
209,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414727PET-031F-25NA4-CF【ポンプ】標準MGI-25×1台Φ4×Φ9ホースアクリル
236,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414736PET-031F-25PV4-C【ポンプ】パルス入力MGI-25×1台Φ4×Φ9ホースPVC
233,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414745PET-031F-25PV4-CF【ポンプ】パルス入力MGI-25×1台Φ4×Φ9ホースPVC
260,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414754PET-031F-25PA4-C【ポンプ】パルス入力MGI-25×1台Φ4×Φ9ホースアクリル
245,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414770PET-031F-25PA4-CF【ポンプ】パルス入力MGI-25×1台Φ4×Φ9ホースアクリル
272,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414779PET-031F-25AV4-C【ポンプ】DC4~20mAMGI-25×1台Φ4×Φ9ホースPVC
245,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414788PET-031F-25AV4-CF【ポンプ】DC4~20mAMGI-25×1台Φ4×Φ9ホースPVC
272,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414797PET-031F-25AA4-C【ポンプ】DC4~20mAMGI-25×1台Φ4×Φ9ホースアクリル
257,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414806PET-031F-25AA4-CF【ポンプ】DC4~20mAMGI-25×1台Φ4×Φ9ホースアクリル
284,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414815PET-031F-50NV6-C【ポンプ】標準MGI-50×1台Φ6×Φ11ホースPVC
197,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414824PET-031F-50NV6-CF【ポンプ】標準MGI-50×1台Φ6×Φ11ホースPVC
224,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414840PET-031F-50NA6-C【ポンプ】標準MGI-50×1台Φ6×Φ11ホースアクリル
209,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414849PET-031F-50NA6-CF【ポンプ】標準MGI-50×1台Φ6×Φ11ホースアクリル
236,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414858PET-031F-50PV6-C【ポンプ】パルス入力MGI-50×1台Φ6×Φ11ホースPVC
233,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414867PET-031F-50PV6-CF【ポンプ】パルス入力MGI-50×1台Φ6×Φ11ホースPVC
260,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414876PET-031F-50PA6-C【ポンプ】パルス入力MGI-50×1台Φ6×Φ11ホースアクリル
245,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414885PET-031F-50PA6-CF【ポンプ】パルス入力MGI-50×1台Φ6×Φ11ホースアクリル
272,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414894PET-031F-50AV6-C【ポンプ】DC4~20mAMGI-50×1台Φ6×Φ11ホースPVC
245,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414910PET-031F-50AV6-CF【ポンプ】DC4~20mAMGI-50×1台Φ6×Φ11ホースPVC
272,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414919PET-031F-50AA6-C【ポンプ】DC4~20mAMGI-50×1台Φ6×Φ11ホースアクリル
257,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414928PET-031F-50AA6-CF【ポンプ】DC4~20mAMGI-50×1台Φ6×Φ11ホースアクリル
284,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414937PET-031F-50NV4-C【ポンプ】標準MGI-50×1台Φ4×Φ9ホースPVC
197,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414946PET-031F-50NV4-CF【ポンプ】標準MGI-50×1台Φ4×Φ9ホースPVC
224,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414955PET-031F-50NA4-C【ポンプ】標準MGI-50×1台Φ4×Φ9ホースアクリル
209,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414964PET-031F-50NA4-CF【ポンプ】標準MGI-50×1台Φ4×Φ9ホースアクリル
236,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414980PET-031F-50PV4-C【ポンプ】パルス入力MGI-50×1台Φ4×Φ9ホースPVC
233,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414989PET-031F-50PV4-CF【ポンプ】パルス入力MGI-50×1台Φ4×Φ9ホースPVC
260,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04414998PET-031F-50PA4-C【ポンプ】パルス入力MGI-50×1台Φ4×Φ9ホースアクリル
245,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04415007PET-031F-50PA4-CF【ポンプ】パルス入力MGI-50×1台Φ4×Φ9ホースアクリル
272,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04415016PET-031F-50AV4-C【ポンプ】DC4~20mAMGI-50×1台Φ4×Φ9ホースPVC
245,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04415025PET-031F-50AV4-CF【ポンプ】DC4~20mAMGI-50×1台Φ4×Φ9ホースPVC
272,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04415034PET-031F-50AA4-C【ポンプ】DC4~20mAMGI-50×1台Φ4×Φ9ホースアクリル
257,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04415050PET-031F-50AA4-CF【ポンプ】DC4~20mAMGI-50×1台Φ4×Φ9ホースアクリル
284,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04415059PET-031F-100NV6-C【ポンプ】標準MGI-100×1台Φ6×Φ11ホースPVC
215,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04415068PET-031F-100NV6-CF【ポンプ】標準MGI-100×1台Φ6×Φ11ホースPVC
242,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする